詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CW-52

品名 : 150x150mm 番号表示ステッカー[2](1枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 845-62
サイズ(mm) 150×150 内容 2
入数 1枚 材質 PPステッカー
仕様 粘着
ロケーション管理に最適です。
数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。
(商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています)
追加説明
アイコン
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/18 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2329ページ

代替品

EA983CW-52A
バリエーション一覧
EA983CW-1 50x 50mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-2 100x100mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-3 150x150mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-10 50x 50mm 番号表示ステッカー[0](1枚)
EA983CW-11 50x 50mm 番号表示ステッカー[1](1枚)
EA983CW-12 50x 50mm 番号表示ステッカー[2](1枚)
EA983CW-13 50x 50mm 番号表示ステッカー[3](1枚)
EA983CW-14 50x 50mm 番号表示ステッカー[4](1枚)
EA983CW-15 50x 50mm 番号表示ステッカー[5](1枚)
EA983CW-16 50x 50mm 番号表示ステッカー[6](1枚)
EA983CW-17 50x 50mm 番号表示ステッカー[7](1枚)
EA983CW-18 50x 50mm 番号表示ステッカー[8](1枚)
EA983CW-19 50x 50mm 番号表示ステッカー[9](1枚)
EA983CW-20 50x 50mm 番号表示ステッカー[10](1枚)
EA983CW-30 100x100mm 番号表示ステッカー[0](1枚)
EA983CW-31 100x100mm 番号表示ステッカー[1](1枚)
EA983CW-32 100x100mm 番号表示ステッカー[2](1枚)
EA983CW-33 100x100mm 番号表示ステッカー[3](1枚)
EA983CW-34 100x100mm 番号表示ステッカー[4](1枚)
EA983CW-35 100x100mm 番号表示ステッカー[5](1枚)
EA983CW-36 100x100mm 番号表示ステッカー[6](1枚)
EA983CW-37 100x100mm 番号表示ステッカー[7](1枚)
EA983CW-38 100x100mm 番号表示ステッカー[8](1枚)
EA983CW-39 100x100mm 番号表示ステッカー[9](1枚)
EA983CW-40 100x100mm 番号表示ステッカー[10](1枚)
EA983CW-50 150x150mm 番号表示ステッカー[0](1枚)
EA983CW-51 150x150mm 番号表示ステッカー[1](1枚)
EA983CW-52 150x150mm 番号表示ステッカー[2](1枚)
EA983CW-53 150x150mm 番号表示ステッカー[3](1枚)
EA983CW-54 150x150mm 番号表示ステッカー[4](1枚)
EA983CW-55 150x150mm 番号表示ステッカー[5](1枚)
EA983CW-56 150x150mm 番号表示ステッカー[6](1枚)
EA983CW-57 150x150mm 番号表示ステッカー[7](1枚)
EA983CW-58 150x150mm 番号表示ステッカー[8](1枚)
EA983CW-59 150x150mm 番号表示ステッカー[9](1枚)
EA983CW-60 150x150mm 番号表示ステッカー[10](1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top