品番 : EA983CW-215
品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[5](50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 53×100 | 内容 | 5 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50枚 | 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着式 | |||
| ラミネート加工されており耐候性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入

