詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CW-217

品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[7](50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 53×100 内容 7
入数 50枚 材質 基材:ビニール
粘着剤:アクリル系
粘着式
ラミネート加工されており耐候性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 04:48現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2329ページ

代替品

EA983CW-217A
バリエーション一覧
EA983CW-200 53x100mm 番号表示ステッカー[0~9](500枚
EA983CW-210 53x100mm 番号表示ステッカー[0](50枚)
EA983CW-211 53x100mm 番号表示ステッカー[1](50枚)
EA983CW-212 53x100mm 番号表示ステッカー[2](50枚)
EA983CW-213 53x100mm 番号表示ステッカー[3](50枚)
EA983CW-214 53x100mm 番号表示ステッカー[4](50枚)
EA983CW-215 53x100mm 番号表示ステッカー[5](50枚)
EA983CW-216 53x100mm 番号表示ステッカー[6](50枚)
EA983CW-217 53x100mm 番号表示ステッカー[7](50枚)
EA983CW-218 53x100mm 番号表示ステッカー[8](50枚)
EA983CW-219 53x100mm 番号表示ステッカー[9](50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入
  • ※使用イメージです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top