品番 : EA983DG-13
品名 : 907x1338mm セーフティフェンス(スチール)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | NSF-901MTM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | 単体 |
| サイズ(mm) | 907×100×1338 | 重量 | 10kg |
| 材質 | スチール | 色 | オレンジ |
| コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) | |||
| 機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適です。 | |||
| 自由な角度で連結が可能です。(90°まで) | |||
| 支柱のヒンジに、ヒンジピンを差し込むだけのワンタッチ取付け。支柱を中心に回転する為あらゆる角度で連結が可能です。(但し、T字及び十字連結は不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
