詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DG-16

品名 : 1161x 938mm セーフティフェンス(連結用/スチール)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 NSF-121MR
※注意※ 【お客様組立品】 仕様 連結
サイズ(mm) 1161×100×938 重量 6kg
材質 スチール 色 オレンジ
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適です。
自由な角度で連結が可能です。(90°まで)
支柱のヒンジに、ヒンジピンを差し込むだけのワンタッチ取付け。支柱を中心に回転する為あらゆる角度で連結が可能です。(但し、T字及び十字連結は不可)
追加説明
カタログ価格

27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 19:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2258ページ
バリエーション一覧
EA983DG-11 907x 938mm セーフティフェンス(スチール)
EA983DG-12 1207x 938mm セーフティフェンス(スチール)
EA983DG-13 907x1338mm セーフティフェンス(スチール)
EA983DG-14 1207x1338mm セーフティフェンス(スチール)
EA983DG-15 861x 938mm セーフティフェンス(連結用/スチール)
EA983DG-16 1161x 938mm セーフティフェンス(連結用/スチール)
EA983DG-17 861x1338mm セーフティフェンス(連結用/スチール)
EA983DG-18 1161x1338mm セーフティフェンス(連結用/スチール)
EA983DG-19 560x 938mm セーフティフェンス(扉用)
EA983DG-20 560x1338mm セーフティフェンス(扉用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top