詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DG-52

品名 : 1800x 430x1530mm パーティション(塩ビ/固定式)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 YS-18TM
※注意※ 【お客様組立品】 仕様 固定式
サイズ(W×D×H)mm 1800×430×1530 重量(kg) 9
カラー 透明 材質 塩化ビニル
厚み 0.3mm 表面抵抗値 10(12乗)Ω
※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。
アジャスター付(M8×P1.25)
透明塩ビシートのため視認性が良く、置くだけの簡単設置となります。
帯電防止タイプのため、ホコリの付着を防止します。
追加説明
カタログ価格

36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2258ページ
バリエーション一覧
EA983DG-51 1310x 430x2000mm パーティション(塩ビ/固定式)
EA983DG-52 1800x 430x1530mm パーティション(塩ビ/固定式)
EA983DG-53 1310x 430x2057mm パーティション(塩ビ/移動式)
EA983DG-54 1800x 430x1587mm パーティション(塩ビ/移動式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top