品番 : EA983DG-53
品名 : 1310x 430x2057mm パーティション(塩ビ/移動式)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | YSH-13TMC |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | 移動式 |
| サイズ(W×D×H)mm | 1310×430×2057 | 重量(kg) | 9 |
| カラー | 透明 | 材質 | 塩化ビニル |
| 厚み | 0.3mm | 表面抵抗値 | 10(12乗)Ω ※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。 |
| 車輪径 | φ50mm(エラストマー車) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 帯電防止タイプのため、ホコリの付着を防止します。 | |||
| 透明塩ビシートのため視認性が良く、置くだけの簡単設置となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DG-51 1310x 430x2000mm パーティション(塩ビ/固定式) |
| EA983DG-52 1800x 430x1530mm パーティション(塩ビ/固定式) |
| EA983DG-53 1310x 430x2057mm パーティション(塩ビ/移動式) |
| EA983DG-54 1800x 430x1587mm パーティション(塩ビ/移動式) |
