品番 : EA983DH-65
品名 : 350x155mm 単管パイプ用標識(頭上に注意)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 389-16 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 350×155 | 材質 | プラスチック |
単管用ロール標識 頭上に注意(縦型) | |||
タテ単管用 | |||
単管に被せるだけのワンタッチ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 21:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)