詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-68

品名 : 350x155mm 単管パイプ用標識(昇降階段)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 389-18
サイズ(mm) 350×155 材質 プラスチック
単管用ロール標識 昇降階段(縦型)
タテ単管用
粘着
単管に被せるだけのワンタッチ仕様
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983DH-61 350x155mm 単管パイプ用標識(立入禁止)
EA983DH-63 350x155mm 単管パイプ用標識(消火器)
EA983DH-65 350x155mm 単管パイプ用標識(頭上に注意)
EA983DH-66 350x155mm 単管パイプ用標識(足もと注意)
EA983DH-68 350x155mm 単管パイプ用標識(昇降階段)
EA983DH-67 350x155mm 単管パイプ用標識(開口部注意)
EA983DH-69 350x155mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)
EA983DH-64 350x155mm 単管パイプ用標識(火気厳禁)
EA983DH-62 350x155mm 単管パイプ用標識(関係者以外~)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top