品番 : EA983F-194
品名 : 65x65mmx1.7m L型クッションガード(5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 酒井化学工業 | 型番 | KL70Y |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミナキーパー | 内径(mm) | 65 |
| 外径(mm) | 75 | 厚み(mm) | 約10 |
| 長さ(mm) | 1700 | 材質 | 発泡PE |
| 色 | イエロー | 入数 | 5本 |
| L型 | |||
| 単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。 | |||
| 単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。 | |||
| ドアノブや机の脚などの傷防止に | |||
| 長尺品の梱包資材として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
代替品
![]() |
|

