品番 : EA983FE-101
品名 : 93x93x1000mm トラクッションガード(黄・白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | PU-24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PUクッション L字型 | 内幅 | 75×75mm |
| 外幅 | 93×93mm | 厚み | 18mm |
| 長さ | 1000mm | カラー | 黄/白 |
| 材質 | ポリウレタン、アルミ | 用途 | 工場内のコーナーに注意喚起とぶつかり事故防止に |
| 取り付け用ビス、キャップ付 | |||
| 白色部分は反射素材で夜間での視認性が高くなっています。 | |||
| ポリウレタン製で屋外使用に適しています。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/09 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-101 93x93x1000mm トラクッションガード(黄・白) |
| EA983FE-102 93x93x1000mm トラクッションガード(グレー・白) |

