詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-521

品名 : 60x40mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 TH-H0110BKYE
サイズ(W×T×L) 160×12×1000mm
(広げた状態)
内幅 10mm
重量(g) 72 材質 EVA樹脂
カラー ブラック/イエロー 用途 工場、建設現場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
屋外でも屋内でも使える高耐久性クッションです。
折り曲げに便利なスリット加工入りです。
全面反射材仕上げなので、夜間の安全対策にも適しています。
はさみで簡単にカットできます。
内幅のサイズまで挟むことができます。
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/12 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FE-521 60x40mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型)
EA983FE-522 55x50mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top