品番 : EA983FE-522
品名 : 55x50mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | TH-H0120BKYE |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×T×L) | 160×12×1000mm (広げた状態) |
内幅 | 20mm |
| 重量(g) | 73 | 材質 | EVA樹脂 |
| カラー | ブラック/イエロー | 用途 | 工場、建設現場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に |
| 取付方法 | 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。 | ||
| 屋外でも屋内でも使える高耐久性クッションです。 | |||
| 折り曲げに便利なスリット加工入りです。 | |||
| 全面反射材仕上げなので、夜間の安全対策にも適しています。 | |||
| はさみで簡単にカットできます。 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/20 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-521 60x40mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型) |
| EA983FE-522 55x50mm/1.0m 反射トラクッションガード(挟み込型) |
ウェブカタログ画像
拡大
