品番 : EA983FE-92
品名 : 50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 半円型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| サイズ | 約50(W)×400(L)mm | 厚み | 26mm |
| 重量 | 約85g(1本当り) | カラー | イエロー |
| 入数 | 2本 | 用途 | 車両の当たり止め、キズ防止に。 |
| 自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 | |||
| 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 粘着剤はついていません。 | |||
| 両面テープで貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
