詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-92T

品名 : 50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-113
商品名 安心クッション 半円型 材質 NBR(発泡ゴム)
サイズ 約50(W)×400(L)mm 厚み 26mm
重量 約85g(1本当り) カラー ブラック/イエロー
入数 2本 用途 車両の当たり止め、キズ防止に。
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
粘着剤はついていません。
両面テープ(別売)で貼り付けてください。
追加説明
カタログ価格

1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FE-92 50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-92B 50x26x400mm クッションガード(黒/2本)
EA983FE-92T 50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)
EA983FE-94 50x26x 900mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-94B 50x26x 900mm クッションガード(黒/2本)
ウェブカタログ画像
  • 商品の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top