詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-100

品名 : 72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付)

仕様

材質 エラストマー樹脂 カラー イエロー
サイズ 72.5×74.5×1000(L)mm 内幅 62mm
厚み 18mm 重量 2.60kg
ビス穴 φ5.7㎜ ビス穴部厚み 7㎜ 
★蓄光ライン付で暗闇でも安心
取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
ネジ止式
取付ネジ8本、キャップ2個付
取付けよう当て板が不要なので、施工も簡単です。
変形・風化・色落ちなどしにくく、長期間の仕様にも大丈夫です。
追加説明
カタログ価格

8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2297ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-45 72.5x74.5x 450mm コーナーガード(蛍光ライン付)
EA983FJ-100 72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付)
ウェブカタログ画像
  • ★蓄光ライン付で暗闇でも安心

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top