品番 : EA983FJ-45
品名 : 72.5x74.5x 450mm コーナーガード(蛍光ライン付)
仕様
| 材質 | エラストマー樹脂 | カラー | イエロー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 72.5×74.5×450(L)mm | 内幅 | 62mm |
| 厚み | 18mm | 重量 | 1.18kg |
| ビス穴 | φ5.7㎜ | ビス穴部厚み | 7㎜ |
| ★蓄光ライン付で暗闇でも安心 | |||
| 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。 | |||
| ネジ止式 | |||
| 取付ネジ6本、キャップ2個付 | |||
| 取付けよう当て板が不要なので、施工も簡単です。 | |||
| 変形・風化・色落ちなどしにくく、長期間の仕様にも大丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-45 72.5x74.5x 450mm コーナーガード(蛍光ライン付) |
| EA983FJ-100 72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
