品番 : EA983FJ-251
品名 : 45x19.50mm ホームストッパー(イエロー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | HS-LY10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 台車及び手押し車などの車輛止めに 駐車場での車のドアの当たり防止に 出隅(角柱)のコーナーガードとして。 | 幅(mm) | 45×19.5 |
| 長さ(m) | 1 | カラー | レモンイエロー |
| 適合アンカー | M6×45mm (埋め込み35mm+肉厚部+フラットバーで10mm強) |
入数 | 1本 |
| 材質 | 本体:軟質塩ビ 取付当て板:鉄板 |
||
| 荷受場にも安心のホームストッパーです。 | |||
| ※アンカーボルトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/24 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-251 45x19.50mm ホームストッパー(イエロー) |
| EA983FJ-256 63x24x1000mm ホームストッパー(イエロー) |
| EA983FJ-257 63x24x1000mm ホームストッパー(グレー) |
