品番 : EA983FK-36
品名 : 300x415x145mm 段差プレート
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ダクタイル鋳鉄 | 付属品 | ユニクロ製連結用ボルト(φ10mm)、 ナット、ワッシャー |
---|---|---|---|
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。 | |||
サイズ(mm) | 300×415×145 | 段差(mm) | 150 |
重量(kg) | 8.7 | 耐荷重 | 30tまで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FK-36 300x415x145mm 段差プレート |
EA983FK-37 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー) |
EA983FK-38 280x415x145mm 段差プレート(左コーナー) |