品番 : EA983FM-365
品名 : [EA983FM-325用] スペーサー(チョコ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCS-3642T |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ102.4×180 | 材質 | PVC |
色 | チョコ | 適合型番 | EA983FM-305・315・325用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 05:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FM-305 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー) |
本体 | EA983FM-315 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) |
本体 | EA983FM-325 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)