品番 : EA983FT-103
品名 : 500x232mm コーン透明表示カバー(進入禁止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユタカメイク | 型番 | CC-19 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 進入禁止 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニール) |
| 全長 | 500mm | 厚み | 0.1mm |
| 重量 | 40g | 適合コーン | EA983FT-1、EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-53など |
| 70cmコーン用着脱自由なコーン専用カバー | |||
| 無地のカラーコーンのカラーを活かしたまま、文字入りコーンに変えることができます。 | |||
| コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/11 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-101 500x232mm コーン透明表示カバー(立入禁止) |
| EA983FT-102 500x232mm コーン透明表示カバー(駐車禁止) |
| EA983FT-103 500x232mm コーン透明表示カバー(進入禁止) |
| EA983FT-104 500x232mmコーン透明表示カバー(車輌出入口 |
