詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-104

品名 : 500x232mmコーン透明表示カバー(車輌出入口

仕様

メーカー ユタカメイク 型番 CC-20
表示内容 車輌出入り口 材質 PVC(ポリ塩化ビニール)
全長 500mm 厚み 0.1mm
重量 40g 適合コーン EA983FT-1、EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-53など
70cmコーン用着脱自由なコーン専用カバー
無地のカラーコーンのカラーを活かしたまま、文字入りコーンに変えることができます。
コーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/07 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2313ページ
バリエーション一覧
EA983FT-101 500x232mm コーン透明表示カバー(立入禁止)
EA983FT-102 500x232mm コーン透明表示カバー(駐車禁止)
EA983FT-103 500x232mm コーン透明表示カバー(進入禁止)
EA983FT-104 500x232mmコーン透明表示カバー(車輌出入口
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top