品番 : EA983FT-106
品名 : 500mm コーン用透明反射表示カバー(立入禁止)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ユタカメイク | 型番 | CC-R10 |
|---|---|---|---|
| 表示文字 | 立入禁止 | ||
| コーンは別売です。 | |||
| 無地のコーンにかぶせて文字入りコーンにできます。 | |||
| 70cmコーン用 | |||
| 材質 | 塩化ビニ-ル | サイズ | 全長500mm、厚み3mm |
| 重量 | 40g | ||
| 夜間、車のライトなどで文字が反射し視認性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/07 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2313ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-106 500mm コーン用透明反射表示カバー(立入禁止) |
| EA983FT-107 EA983FT-107 |

