品番 : EA983FT-107
品名 : EA983FT-107
仕様
メーカー | ユタカメイク | 型番 | CC-R12 |
---|---|---|---|
表示文字 | 駐車禁止 | ||
コーンは別売です。 | |||
無地のコーンにかぶせて文字入りコーンにできます。 | |||
70cmコーン用 | |||
材質 | 塩化ビニ-ル | サイズ | 全長500mm、厚み3mm |
重量 | 40g | ||
夜間、車のライトなどで文字が反射し視認性に優れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2313ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-106 500mm コーン用透明反射表示カバー(立入禁止) |
EA983FT-107 EA983FT-107 |