品番 : EA983FT-373
品名 : コーン透明表示カバー (駐車お断り)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長 | 575mm | 厚み | 0.08mm |
---|---|---|---|
重量 | 20g | 材質 | ポリエチレン(PE) |
表示文字 | 駐輪お断り | 文字色 | 白 |
カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり! | |||
70cmコーン用 | |||
表裏2面印刷 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-371 コーン透明表示カバー (駐車禁止) |
EA983FT-372 コーン透明表示カバー (立入禁止) |
EA983FT-373 コーン透明表示カバー (駐車お断り) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※コーンは別売です