詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-663

品名 : 表示シール(進入禁止)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-68-C
表示内容 進入禁止 サイズ φ285mm
材質 PVC 重量 22g
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:28現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983FT-661 表示シール(足元注意)
EA983FT-662 表示シール(駐車場)
EA983FT-663 表示シール(進入禁止)
EA983FT-664 表示シール(清掃中)
EA983FT-665 表示シール(車椅子)
ウェブカタログ画像
  • ※別売スタンド使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top