品番 : EA983FT-665
品名 : 表示シール(車椅子)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-68-G |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 車椅子 | サイズ | φ285mm |
| 材質 | PVC | 重量 | 22g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-661 表示シール(足元注意) |
| EA983FT-662 表示シール(駐車場) |
| EA983FT-663 表示シール(進入禁止) |
| EA983FT-664 表示シール(清掃中) |
| EA983FT-665 表示シール(車椅子) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-650 : 390x555mm ミニスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
