品番 : EA983FT-803
品名 : 48mmx3m バリケードベルト(黄)
仕様
| 仕様 | 壁取り付け式 | ベルト長 | 3m |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 48mm | サイズ | 78(W)×96(D)×138(H)mm |
| 材質 | ホルダー:ABS樹脂 ベルト:ナイロン |
重量 | 約300g |
| 付属品 | 受金具、取付け用ビス×8本、プラグ | ||
| 壁取付け式ですのでポール式が置けないスペースでも設置が可能です。 | |||
| 取り付け簡単。本体を直接壁にビス止めし、反対側に固定用受け具を取り付けるだけです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-803 48mmx3m バリケードベルト(黄) |
| EA983FT-805 48mmx5m バリケードベルト(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
