詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-805

品名 : 48mmx5m バリケードベルト(黄)

仕様

仕様 壁取り付け式 ベルト長 5m
ベルト幅 48mm サイズ 94(W)×114(D)×145(H)mm
材質 ホルダー:ABS樹脂
ベルト:ナイロン
重量 約500g
付属品 本体用キャップ、受金具、取付け用ビス×8本、プラグ
壁取付け式ですのでポール式が置けないスペースでも設置が可能です。
取り付け簡単。本体を直接壁にビス止めし、反対側に固定用受け具を取り付けるだけです。
追加説明
カタログ価格

9,800 (税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA983FT-803 48mmx3m バリケードベルト(黄)
EA983FT-805 48mmx5m バリケードベルト(黄)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top