品番 : EA983FT-96
品名 : φ77x650mm ガードポール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | φ77×650(H) | 材質 | ポスト:ポリウレタン ベース:スチレニクス |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 反射テープ幅 | 50mm |
| 取付方法 | 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) | ボルト穴径 | 12mm |
| 入数 | 1本 | 使用アンカーボルト | コンクリートに設置時: φ8×70mmボルト、下穴:8.5mm(EA945BA-82) アスファルトに設置時: φ8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8) |
| 付属品 | セットピン×2本 | 用途 | 右折入庫・右折出庫禁止対策、車両誘導、歩道橋の分離、駐車禁止対策などに。 |
| 曲線の多い凸型形状で高い復元力があります。 | |||
| NETIS登録商品 | |||
| ポストのS字形が高い復元力の秘密です。 | |||
| ポリウレタン使用により引き裂きや引張に対する強度がUP。 | |||
| ベースとポストを固定してるピンを抜くとポスト部分が外れ、ポストのみ取替えが可能 | |||
| 接着剤、アンカーは別売です。 | |||
| 接着剤はエポキシ系2液性接着剤をお使いください。 (EA934-1(200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)、EA934-2(200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)等) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-96 φ77x650mm ガードポール |
| EA983FT-97 φ77x800mm ガードポール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945DF-8 : M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) |
| オプション | EA945BA-82 : M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) |
| 関連商品 | EA934-1 : 200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等) |
| 関連商品 | EA934-2 : 200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属) |
