詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-97

品名 : φ77x800mm ガードポール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) φ77×800(H) 材質 ポスト:ポリウレタン
べース:スチレニクス
カラー オレンジ 反射テープ幅 50mm
取付方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ボルト穴径 12mm
入数 1本 使用アンカーボルト コンクリートに設置時:
φ8×70mmボルト、下穴:8.5mm(EA945BA-82)
アスファルトに設置時:
φ8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8)
付属品 セットピン×2本 用途 右折入庫・右折出庫禁止対策、車両誘導、歩道橋の分離、駐車禁止対策などに。
曲線の多い凸型形状で高い復元力があります。
NETIS登録商品
ポストのS字形が高い復元力の秘密です。
ポリウレタン使用により引き裂きや引張に対する強度がUP。
ベースとポストを固定してるピンを抜くとポスト部分が外れ、ポストのみ取替えが可能
接着剤、アンカーは別売です。
接着剤はエポキシ系2液性接着剤をお使いください。
 (EA934-1(200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)、EA934-2(200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)等)
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 19:40現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA983FT-100
  • 品番

    EA983FT-100

  • コメント

    NETIS品ではありません。

バリエーション一覧
EA983FT-96 φ77x650mm ガードポール
EA983FT-97 φ77x800mm ガードポール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top