詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-113

品名 : 0.6x24mmx5m 超高輝度蓄光テープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

24mm 長さ 5m
厚み 0.6mm 使用環境 30~50ルクス
材質 基材:ポリエチレンテレフタラート
粘着剤:アクリル系
JIS規格 JDクラス
入数 1巻
粘着式
白色系LED対応
発光時間10~12時間と長時間明るさを保ちます。
JIS規格 最上級JDクラス対応(JIS Z 9107)
うす暗い環境でも光を蓄えるので、防災用途に最適です。
屋外対応
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983GB-111 0.6x12mmx5m 超高輝度蓄光テープ
EA983GB-112 0.6x19mmx5m 超高輝度蓄光テープ
EA983GB-113 0.6x24mmx5m 超高輝度蓄光テープ
EA983GB-114 0.6x50mmx5m 超高輝度蓄光テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top