品番 : EA983GB-114
品名 : 0.6x50mmx5m 超高輝度蓄光テープ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 5m |
---|---|---|---|
厚み | 0.6mm | 使用環境 | 30~50ルクス |
材質 | 基材:ポリエチレンテレフタラート 粘着剤:アクリル系 |
JIS規格 | JDクラス |
入数 | 1巻 | ||
粘着式 | |||
白色系LED対応 | |||
発光時間10~12時間と長時間明るさを保ちます。 | |||
JIS規格 最上級JDクラス対応(JIS Z 9107) | |||
うす暗い環境でも光を蓄えるので、防災用途に最適です。 | |||
屋外対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-111 0.6x12mmx5m 超高輝度蓄光テープ |
EA983GB-112 0.6x19mmx5m 超高輝度蓄光テープ |
EA983GB-113 0.6x24mmx5m 超高輝度蓄光テープ |
EA983GB-114 0.6x50mmx5m 超高輝度蓄光テープ |