詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983MF-13B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ドレン)

仕様

内容 ドレン サイズ 40×80×0.1mm
色 暗い赤 マンセル値 7.5R 3/6
材質 基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数 1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

125 円(税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983MF-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(蒸気/10枚)
EA983MF-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチーム/10枚)
EA983MF-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ドレン/10枚)
EA983MF-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
EA983MF-15 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチームドレン/10枚)
EA983MF-11B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(蒸気)
EA983MF-12B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチーム)
EA983MF-13B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ドレン)
EA983MF-14B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
EA983MF-15B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチームドレン)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top