品番 : EA983MF-14B
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
仕様
| 内容 | ←左矢印 | サイズ | 40×80×0.1mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 暗い赤 | マンセル値 | 7.5R 3/6 |
| 材質 | 基材:アルミ 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 1枚 |
| 水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
