詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-160

品名 : LED安全ベスト(オレンジ/白LED)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 3020012
サイズ フリー 着丈 50cm
ウエスト 95~120cm(マジックテープで調整可能) 反射テープ幅 50mm
反射テープ色 オレンジ 材質 反射部:PVC
光源 白色LED球×22個 電源 単3電池×3本(別売)
背中に反射帯あり
ウエスト部が面ファスナーになっています。
プリズム式反射
追加説明
カタログ価格

4,430 (税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 00:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983R-163
  • 品番

    EA983R-163

  • コメント

    反射テープ:ゴールド

バリエーション一覧
EA983R-160 LED安全ベスト(オレンジ/白LED)
EA983R-161 LED安全ベスト(オレンジ/赤)
EA983R-163 LED安全ベスト(ゴールド/白LED)
EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983R-161です
  • ※画像はEA983R-161です
  • ●白色LED点滅時
  • ●背面

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top