品番 : EA983R-161
品名 : LED安全ベスト(オレンジ/赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 3020011 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 着丈 | 50cm |
ウエスト | 95~120cm(マジックテープで調整可能) | 反射テープ幅 | 50mm |
反射テープ色 | オレンジ | 材質 | 反射部:PVC |
光源 | 赤色LED球×22個 | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
背中に反射帯あり ウエスト部が面ファスナーになっています。 プリズム式反射 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-160 LED安全ベスト(オレンジ/白LED) |
EA983R-161 LED安全ベスト(オレンジ/赤) |
EA983R-163 LED安全ベスト(ゴールド/白LED) |
EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) |