品番 : EA983RS-34
品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ロイヤルブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 50×2,286mm | 色 | ロイヤルブルー |
---|---|---|---|
最大巻き付け径 | 約340mm | ||
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。 | |||
伸縮性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大