品番 : EA983S-101
品名 : 30mm ダイヤル錠(レッド)
仕様
| 材質 | 本体:アルミ、 ツル:スチール |
ダイヤル数 | 3桁 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | ツル径 | 4.8mm |
| クリアランスサイズ | タテ:24mm、 ヨコ:14mm |
色 | 赤 |
| 番号設定可能 | |||
| 個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に役立ちます。 | |||
| 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 | |||
| 道具を使わなくても、いつでも簡単に組み合わせ番号をリセットできます。 | |||
| 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/20 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
