詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-102

品名 : 30mm ダイヤル錠(ブルー)

仕様

材質 本体:アルミ、
ツル:スチール
ダイヤル数 3桁
幅 30mm ツル径 4.8mm
クリアランスサイズ タテ:24mm、
ヨコ:14mm
色 青
番号設定可能
個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に役立ちます。
3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。
道具を使わなくても、いつでも簡単に組み合わせ番号をリセットできます。
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 140

(2026/11/20 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-91 20mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-92 20mm ダイヤル錠(ブルー)
EA983S-93 20mm ダイヤル錠(ブラック)
EA983S-101 30mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-102 30mm ダイヤル錠(ブルー)
EA983S-103 30mm ダイヤル錠(ブラック)
EA983S-111 40mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-112 40mm ダイヤル錠(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ●-102 色:青

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top