詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-143

品名 : 30mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル)

本体部分もニッケルメッキ加工がされている錆に強いダイヤル錠です。

仕様

幅(mm) 30 ツル径(mm) 4.8
クリアランス(タテ)(mm) 24 クリアランス(ヨコ)(mm) 14
材質 本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)
ツル:ステンレス
番号設定可能
高い耐久性と耐腐食性があります。
3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。
道具を使わなくても、いつでも簡単に組み合わせ番号をリセットできます。
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/11/14 17:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983S-143 30mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル)
EA983S-144 40mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top