品番 : EA983S-144
品名 : 40mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル)
本体部分もニッケルメッキ加工がされている錆に強いダイヤル錠です。
仕様
| 幅(mm) | 40 | ツル径(mm) | 6.0 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 25 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 22 |
| 材質 | 本体:真鍮(サテンニッケルメッキ) ツル:ステンレス |
||
| 番号設定可能 | |||
| 高い耐久性と耐腐食性があります。 | |||
| 4桁のダイヤルで、10,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 | |||
| 道具を使わなくても、いつでも簡単に組み合わせ番号をリセットできます。 | |||
| 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/14 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983S-143 30mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル) |
| EA983S-144 40mm ダイヤル錠(ステンレス製ツル) |
ウェブカタログ画像
拡大
