品番 : EA983S-66
品名 : 20mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長)
仕様
| 幅(mm) | 20 | ツル径(mm) | 3.2 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 50 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 8.7 |
| 材質 | 本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) |
ダイヤル数 | 3桁 |
| 番号設定可能 | |||
| 3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能 | |||
| いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983S-66 20mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長) |
| EA983S-67 30mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長) |
| EA983S-68 40mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長) |

