詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-68

品名 : 40mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長)

仕様

幅(mm) 40 ツル径(mm) 6
クリアランス(タテ)(mm) 50 クリアランス(ヨコ)(mm) 22
材質 本体:銅
ツル:スチール(メッキ仕上げ)
ダイヤル数 4桁
番号変更可能
3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能
いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/11/18 04:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-66 20mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長)
EA983S-67 30mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長)
EA983S-68 40mm ダイヤル錠(真鍮製/吊長)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top