詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-81

品名 : 33mm パドロック(ブラック)

仕様

材質 本体・ツル:スチール 幅 33mm
ツル径 3mm クリアランスサイズ タテ:16.8mm、
ヨコ:10.8mm
色 黒
鍵2本付
TASロック(アメリカ税関認定品)
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/06 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ

代替品

EA983S-82
バリエーション一覧
EA983S-81 33mm パドロック(ブラック)
EA983S-82 33mm パドロック(シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top