品番 : EA983S-82
品名 : 33mm パドロック(シルバー)
仕様
| 材質 | 本体・ツル:スチール | 幅 | 33mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 3mm | クリアランスサイズ | タテ:16.8mm、 ヨコ:10.8mm |
| 色 | 銀 | ||
| 鍵2本付 | |||
| TASロック(アメリカ税関認定品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/06 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983S-81 33mm パドロック(ブラック) |
| EA983S-82 33mm パドロック(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

