品番 : EA983SG-240
品名 : 40mm シリンダー南京錠(OD色)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 6.3mm | クリアランス | 縦:22mm、横:22mm |
| サイズ | D:6.3mm、H:33mm、T:13mm、W:40mm、X:22mm、Y:22mm | ||
| 鍵2本つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ 2544ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-230 30mm シリンダー南京錠(OD色) |
| EA983SG-240 40mm シリンダー南京錠(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です