詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SG-230

品名 : 30mm シリンダー南京錠(OD色)

仕様

材質 本体:真鍮
ツル:ハードスチール
シリンダー:真鍮
幅 30mm
ツル径 5.0mm クリアランス 縦:19mm、横:16mm
サイズ D:4.8mm、H:27mm、T:11mm、W:30mm、X:18mm、Y:16mm
鍵2本つき
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/09 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ 2544ページ

代替品

EA983TC-52
  • 品番

    EA983TC-52

  • コメント

    違い:色・クリアランス・ツル径等

バリエーション一覧
EA983SG-230 30mm シリンダー南京錠(OD色)
EA983SG-240 40mm シリンダー南京錠(OD色)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
※画像は代表画像です
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n※画像は代表画像です
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top