品番 : EA983TC-52
品名 : 30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:ステンレス | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 4.8 | クリアランス(mm) | タテ:13.4、ヨコ:14.4 |
| 鍵3本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
