品番 : EA983TC-55
品名 : 45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:ステンレス | 幅(mm) | 45 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 6.3 | クリアランス(mm) | タテ:24.0、ヨコ:23.6 |
| 鍵3本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
